CIMCO - Gasdruckdämpfer für Gigant-Werkzeugkoffer-Trolley PRO

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 179938
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Geeignet für Lochplatte - Nein
Werkstoff - sonstige
Farbe - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103018286
Sonepar Artikelnummer
120714649
Hersteller Artikelnummer
179938
Hersteller Typ
179938
Hersteller Artikel Nr.:
179938
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Geeignet für Lochplatte:
Nein
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
schwarz
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Lochform:
sonstige
Breite:
250 mm
Höhe:
50 mm
Tiefe:
300 mm
Schraubbefestigung:
Ja
Steckbefestigung:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
83024900
Gewicht:
0.075 kg


