CIMCO - Gaslöt-Set, Gaslötkolben Einzelgerät 25-125 Watt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 150810
Nennleistung - 25 .. 125 W
Betriebsdauer mit einer Gasfüllung - 120 min
Gewicht - 157 g
Max. Temperatur - 580 °C
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103508107
Sonepar Artikelnummer
120101908
Hersteller Artikelnummer
150810
Hersteller Typ
150810
Hersteller Artikel Nr.:
150810
Nennleistung:
25 .. 125 W
Betriebsdauer mit einer Gasfüllung:
120 min
Gewicht:
157 g
Max. Temperatur:
580 °C
Lötspitzenform:
Set
Anheizzeit:
2 s
Zündung:
Piezo
Lötspitzendurchmesser:
2 mm
Ausführung Lötspitze:
Dauerlötspitze
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
85151100
Gewicht:
0.157 kg


