CIMCO - Gaslöt-Set Superpro, Gaslötkolben in Kunststoffbox, 10-tlg

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 150800
Nennleistung - 25 .. 125 W
Betriebsdauer mit einer Gasfüllung - 120 min
Gewicht - 405 g
Max. Temperatur - 580 °C
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4021103508008
Sonepar Artikelnummer
120099126
Hersteller Artikelnummer
150800
Hersteller Typ
150800
Hersteller Artikel Nr.:
150800
Nennleistung:
25 .. 125 W
Betriebsdauer mit einer Gasfüllung:
120 min
Gewicht:
405 g
Max. Temperatur:
580 °C
Lötspitzenform:
Set
Anheizzeit:
2 s
Zündung:
Piezo
Lötspitzendurchmesser:
2 mm
Ausführung Lötspitze:
Dauerlötspitze
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
85151100
Gewicht:
0.405 kg


