CIMCO - Gebotsaufkleber, Ø 200 mm 'Abstand halten, Körperkontakt meiden!

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 182824
Werkstoff - Kunststoff
Mit Warn-/Hinweissymbol - Nein
Mit Warn-/Hinweistext - Ja
Farbe - blau
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103017937
Sonepar Artikelnummer
120708446
Hersteller Artikelnummer
182824
Hersteller Typ
182824
Hersteller Artikel Nr.:
182824
Werkstoff:
Kunststoff
Mit Warn-/Hinweissymbol:
Nein
Mit Warn-/Hinweistext:
Ja
Farbe:
blau
Montageart:
Wand
Form:
rund
Ausführung:
Folie
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
Nein
Wasserfest:
Nein
Symbol:
sonstige
Wörtlicher Aufdruck:
sonstige
Sprache des Aufdrucks:
sonstige
Breite:
200 mm
Höhe:
200 mm
Durchmesser:
200 mm
Stärke:
0.1 mm
Befestigungsart:
kleben
Mit Befestigungsmaterial:
Nein
Zusammenklappbar:
Nein
Fluoreszierend:
Nein
Nachleuchtend:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39191019
Gewicht:
0.020 kg


