Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Gebotsaufkleber, Ø 200 mm 'Zutritt nur mit Mundschutz!'

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Gebotsaufkleber, Ø 200 mm 'Zutritt nur mit Mundschutz!'

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 182822

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Mit Warn-/Hinweissymbol - Nein

  • Mit Warn-/Hinweistext - Ja

  • Farbe - blau

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021103017920

Sonepar Artikelnummer

120708445

Hersteller Artikelnummer

182822

Hersteller Typ

182822

Hersteller Artikel Nr.:

182822

Werkstoff:

Kunststoff

Mit Warn-/Hinweissymbol:

Nein

Mit Warn-/Hinweistext:

Ja

Farbe:

blau

Montageart:

Wand

Form:

rund

Ausführung:

Folie

Werkstoffgüte:

sonstige

Halogenfrei:

Nein

Wasserfest:

Nein

Symbol:

sonstige

Wörtlicher Aufdruck:

sonstige

Sprache des Aufdrucks:

sonstige

Breite:

200 mm

Höhe:

200 mm

Durchmesser:

200 mm

Stärke:

0.1 mm

Befestigungsart:

kleben

Mit Befestigungsmaterial:

Nein

Zusammenklappbar:

Nein

Fluoreszierend:

Nein

Nachleuchtend:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39191019

Gewicht:

0.020 kg

Gebotsaufkleber, geeignet für alle glatten Oberflächen. Material: Polyester (PET). Ausführung: ''Zutritt nur mit Mundschutz!'', Größe: ⌀- 200 mm