CIMCO - Gehörschutzstöpsel, waschbarer Schaumgummi-Stöpsel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 140279
Ausführung - konisch
Dämmwert SNR - 43.6 dB
Mit Kordel - Nein
Mit Stirnband - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4021103402795
Sonepar Artikelnummer
120101885
Hersteller Artikelnummer
140279
Hersteller Typ
140279
Hersteller Artikel Nr.:
140279
Ausführung:
konisch
Dämmwert SNR:
43.6 dB
Mit Kordel:
Nein
Mit Stirnband:
Nein
Mit Bügel:
Nein
Lamellenausführung:
Nein
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Ersatzstöpsel:
Nein
Farbe:
gelb
Wiederverwendbar:
Ja
Hohe Sichtbarkeit (Signalfarben):
Ja
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.010 kg


