CIMCO - Gehrungseinsatz für Vielzweckschere

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 120212
Ausführung/Betätigung - sonstige
Schneidkopf auswechselbar - Ja
Schneidbacken auswechselbar - Ja
Isoliert - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103202128
Sonepar Artikelnummer
120101829
Hersteller Artikelnummer
120212
Hersteller Typ
120212
Hersteller Artikel Nr.:
120212
Ausführung/Betätigung:
sonstige
Schneidkopf auswechselbar:
Ja
Schneidbacken auswechselbar:
Ja
Isoliert:
Ja
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Geeignet für Stahldrahtumflechtung:
Ja
Mit Abisolierfunktion:
Nein
Griffausführung:
1-Komponenten
Mit Aufprallschutz:
Nein
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82130000
Gewicht:
0.080 kg


