CIMCO - Gelagerte Trommelachse für Abspuler, mit 2 Zentrierkonen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 147209
Ausführung - Rollenachse
Montageart - sonstige
Werkstoff - Stahl
Zerlegbar - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103109168
Sonepar Artikelnummer
121196072
Hersteller Artikelnummer
147209
Hersteller Typ
147209
Hersteller Artikel Nr.:
147209
Ausführung:
Rollenachse
Montageart:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Zerlegbar:
Ja
Mit Tragegriff:
Nein
Gewicht:
2.5 kg
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269050
Gewicht:
2.500 kg


