CIMCO - Gerätebeutel zu 140225

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 170110
Ausführung - Tasche
Werkstoff - Stoff (Textil)
Werkstoffgüte - Polyester (PET)
Mit Schloss - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103701102
Sonepar Artikelnummer
120537850
Hersteller Artikelnummer
170110
Hersteller Typ
170110
Hersteller Artikel Nr.:
170110
Ausführung:
Tasche
Werkstoff:
Stoff (Textil)
Werkstoffgüte:
Polyester (PET)
Mit Schloss:
Nein
Gesamtzahl der Fächer:
1
Durchmesser:
40 mm
Höhe:
40 mm
Mit Schulterriemen:
Ja
Mit Schaum:
Nein
Mit Fachtrenner:
Nein
Signalrot:
Ja
Hängeschlossbügel:
Nein
Herausnehmbares Fach:
Nein
Zolltarifnummer:
42021219
Gewicht:
0.200 kg


