Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Geräteschrauben, 3,2 x 15 mm

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Geräteschrauben, 3,2 x 15 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 191342

  • Werkstoff - Stahl

  • Werkstoffgüte - 8.8 (Stahl)

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

  • Kopfform - Flachrundkopf

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Standardartikel

EAN

4021103098547

Sonepar Artikelnummer

121074547

Hersteller Artikelnummer

191342

Hersteller Typ

191342

Hersteller Artikel Nr.:

191342

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

8.8 (Stahl)

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Kopfform:

Flachrundkopf

Schraubsystem:

Pozidriv PZ / Schlitz (PlusMinus)

Gewindedurchmesser:

3.2 mm

Länge:

15 mm

Oberflächenbehandlung:

beschichtet

Unterschiedliches Material der Bohrspitze:

Nein

Farbe:

Zink

Gehärtet:

Nein

Mit Antihaftbeschichtung:

Nein

Senkkopf:

Ja

Mit Fräsrippen unter dem Kopf:

Nein

Kopfbohrung:

Nein

Mit Pin im Schraubenschlitz:

Nein

Bitgröße Phillips PH / Pozidriv PZ:

1

Schaftdurchmesser:

3.2 mm

Gewindelänge:

15 mm

Gewindeart:

grob

Gewindeverteilung:

Vollgewinde

Fixiergewinde:

Nein

Abstandsgewinde:

Nein

Kombigewinde:

Nein

Mit Schaftrippen:

Nein

Mit lochvergrößernden Flügeln:

Nein

Spitze mit Fräsrippen:

Nein

Spitzenform:

abgestumpfte Spitze

Mit Bohrspitze:

Nein

Streifenmagazinverpackung:

Nein

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

73181558

Gewicht:

0.062 kg

Kombi Geräteschrauben zur Befestigung von von Schaltern oder Steckdosen in UP-Dosen, ⌀ 3,2 mm, Länge 15 mm, Kombikreuzschlitz mit Senkkopf