CIMCO - Gewebeband Universal Farbe blau 25x50mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 162023
Breite - 25 mm
Werkstoff - Polyethylen (PE)
Farbe - blau
Länge - 50 m
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5017374616367
Sonepar Artikelnummer
120101983
Hersteller Artikelnummer
162023
Hersteller Typ
162023
Hersteller Artikel Nr.:
162023
Breite:
25 mm
Werkstoff:
Polyethylen (PE)
Farbe:
blau
Länge:
50 m
Stärke:
0.31 mm
Gewebeklebeband:
Ja
Transparent:
Nein
Fluoreszierend:
Nein
Nachleuchtend:
Nein
Doppelseitig:
Nein
Isolierend:
Nein
Selbstverlöschend:
Nein
Temperaturbeständigkeit:
0 .. 95 °C
Selbstverschweißend/Amalgamierend:
Nein
Geeignet für Hochspannung:
Nein
Vulkanisierend:
Nein
Wasserdicht:
Nein
Von Hand abreißbar:
Nein
Magnetisch:
Nein
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
59061000
Gewicht:
0.458 kg


