CIMCO - Gewebeband Universal Farbe gelb 38x50mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 162044
Breite - 38 mm
Werkstoff - Polyethylen (PE)
Farbe - gelb
Länge - 50 m
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5017374617173
Sonepar Artikelnummer
120101998
Hersteller Artikelnummer
162044
Hersteller Typ
162044
Hersteller Artikel Nr.:
162044
Breite:
38 mm
Werkstoff:
Polyethylen (PE)
Farbe:
gelb
Länge:
50 m
Stärke:
0.31 mm
Gewebeklebeband:
Ja
Transparent:
Nein
Fluoreszierend:
Nein
Nachleuchtend:
Nein
Doppelseitig:
Nein
Isolierend:
Nein
Selbstverlöschend:
Nein
Temperaturbeständigkeit:
0 .. 95 °C
Selbstverschweißend/Amalgamierend:
Nein
Geeignet für Hochspannung:
Nein
Vulkanisierend:
Nein
Wasserdicht:
Nein
Von Hand abreißbar:
Nein
Magnetisch:
Nein
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
59061000
Gewicht:
0.687 kg


