CIMCO - Gewebeband Universal Farbe weiss 15x50mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 162001
Breite - 15 mm
Werkstoff - Polyethylen (PE)
Farbe - weiß
Länge - 50 m
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5017374630516
Sonepar Artikelnummer
120101967
Hersteller Artikelnummer
162001
Hersteller Typ
162001
Hersteller Artikel Nr.:
162001
Breite:
15 mm
Werkstoff:
Polyethylen (PE)
Farbe:
weiß
Länge:
50 m
Stärke:
0.31 mm
Gewebeklebeband:
Ja
Transparent:
Nein
Fluoreszierend:
Nein
Nachleuchtend:
Nein
Doppelseitig:
Nein
Isolierend:
Nein
Selbstverlöschend:
Nein
Temperaturbeständigkeit:
0 .. 95 °C
Selbstverschweißend/Amalgamierend:
Nein
Geeignet für Hochspannung:
Nein
Vulkanisierend:
Nein
Wasserdicht:
Nein
Von Hand abreißbar:
Nein
Magnetisch:
Nein
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
59061000
Gewicht:
0.275 kg


