CIMCO - Gewebeband Universal gelb, 30,mm x 50,m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 162073
Breite - 30 mm
Werkstoff - Polyethylen (PE)
Farbe - gelb
Länge - 50 m
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103101186
Sonepar Artikelnummer
121088020
Hersteller Artikelnummer
162073
Hersteller Typ
162073
Hersteller Artikel Nr.:
162073
Breite:
30 mm
Werkstoff:
Polyethylen (PE)
Farbe:
gelb
Länge:
50 m
Stärke:
0.3 mm
Gewebeklebeband:
Ja
Transparent:
Nein
Fluoreszierend:
Nein
Nachleuchtend:
Nein
Doppelseitig:
Nein
Isolierend:
Nein
Selbstverlöschend:
Nein
Temperaturbeständigkeit:
-30 .. 60 °C
Selbstverschweißend/Amalgamierend:
Nein
Geeignet für Hochspannung:
Nein
Vulkanisierend:
Nein
Wasserdicht:
Nein
Von Hand abreißbar:
Ja
Magnetisch:
Nein
Herkunftsland:
BE
Zolltarifnummer:
59061000
Gewicht:
0.550 kg


