Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Gewebeband Universal schwarz, RAL 9011, 15 mm x 50 m

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Gewebeband Universal schwarz, RAL 9011, 15 mm x 50 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 162060

  • Breite - 15 mm

  • Werkstoff - Polyethylen (PE)

  • Farbe - schwarz

  • Länge - 50 m

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021103100912

Sonepar Artikelnummer

121088007

Hersteller Artikelnummer

162060

Hersteller Typ

162060

Hersteller Artikel Nr.:

162060

Breite:

15 mm

Werkstoff:

Polyethylen (PE)

Farbe:

schwarz

Länge:

50 m

Stärke:

0.3 mm

Gewebeklebeband:

Ja

Transparent:

Nein

Fluoreszierend:

Nein

Nachleuchtend:

Nein

Doppelseitig:

Nein

Isolierend:

Nein

Selbstverlöschend:

Nein

Temperaturbeständigkeit:

-30 .. 60 °C

Selbstverschweißend/Amalgamierend:

Nein

Geeignet für Hochspannung:

Nein

Vulkanisierend:

Nein

Wasserdicht:

Nein

Von Hand abreißbar:

Ja

Magnetisch:

Nein

Herkunftsland:

BE

Zolltarifnummer:

59061000

Gewicht:

0.275 kg

Gewebeband Universal, schwarz 15 mm x 50 m. Hohe Reißfestigkeit und Klebkraft, feuchtigkeits- und alterungsbeständig, nicht reflektierend. Band aus Polyester-Baumwollmischgewebe, rückseitig mit PE beschichtet, und einem Naturkautschukkleber. Einfach von Hand zu reißen und zu beschriften. Idealer Einsatz zum Abdecken, Kennzeichnen, Markieren, Schützen, Verschließen bzw. als Reparaturband.