Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Gewindebohrer für Stahlpanzerrohr, PG 11, Gesamtlänge 76 mm

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Gewindebohrer für Stahlpanzerrohr, PG 11, Gesamtlänge 76 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 140974

  • Gewindeart - PG

  • Gewindemaß - 11

  • Gewindesteigung - 1.41 mm

  • Gewindelänge - 26 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021103409749

Sonepar Artikelnummer

120099750

Hersteller Artikelnummer

140974

Hersteller Typ

140974

Hersteller Artikel Nr.:

140974

Gewindeart:

PG

Gewindemaß:

11

Gewindesteigung:

1.41 mm

Gewindelänge:

26 mm

Gesamtlänge:

76 mm

Ausführung:

Maschinengewindebohrer

Vierkantantrieb:

17 mm

Schaftdurchmesser:

17 mm

Schaftlänge:

50 mm

Schneidenlänge:

26 mm

Geeignet für Edelstahl:

Nein

Geeignet für Sackloch:

Nein

Linksgewinde:

Nein

Schneidstoff:

sonstige

Anzahl der Schneiden:

4

Flankenwinkel:

90 °

Mit Kühlkanal:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82074010

Gewicht:

0.098 kg

Gewindebohrer für Rohr PG (Stahlpanzerrohr)nach DIN 40430 PG, PG 11, Gesamtlänge: 76 mm, Gewindelänge: 26 mm, Windeisen-Typ: A+B