Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Gewindebohrer für Stahlpanzerrohr, PG 16, Gesamtlänge 85 mm

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Gewindebohrer für Stahlpanzerrohr, PG 16, Gesamtlänge 85 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 140978

  • Gewindeart - PG

  • Gewindemaß - 16

  • Gewindesteigung - 1.41 mm

  • Gewindelänge - 30 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021103409787

Sonepar Artikelnummer

120099752

Hersteller Artikelnummer

140978

Hersteller Typ

140978

Hersteller Artikel Nr.:

140978

Gewindeart:

PG

Gewindemaß:

16

Gewindesteigung:

1.41 mm

Gewindelänge:

30 mm

Gesamtlänge:

85 mm

Ausführung:

Maschinengewindebohrer

Vierkantantrieb:

21 mm

Schaftdurchmesser:

21 mm

Schaftlänge:

55 mm

Schneidenlänge:

30 mm

Geeignet für Edelstahl:

Nein

Geeignet für Sackloch:

Nein

Linksgewinde:

Nein

Schneidstoff:

sonstige

Anzahl der Schneiden:

4

Flankenwinkel:

90 °

Mit Kühlkanal:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82074010

Gewicht:

0.161 kg

Gewindebohrer für Rohr PG (Stahlpanzerrohr)nach DIN 40430 PG, PG 16, Gesamtlänge: 85 mm, Gewindelänge: 30 mm, Windeisen-Typ: A+B