Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Gewindebohrer für Stahlpanzerrohr, PG 21, Gesamtlänge 93 mm

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Gewindebohrer für Stahlpanzerrohr, PG 21, Gesamtlänge 93 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 140980

  • Gewindeart - PG

  • Gewindemaß - 21

  • Gewindesteigung - 1.59 mm

  • Gewindelänge - 33 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021103409800

Sonepar Artikelnummer

120099753

Hersteller Artikelnummer

140980

Hersteller Typ

140980

Hersteller Artikel Nr.:

140980

Gewindeart:

PG

Gewindemaß:

21

Gewindesteigung:

1.59 mm

Gewindelänge:

33 mm

Gesamtlänge:

93 mm

Ausführung:

Maschinengewindebohrer

Vierkantantrieb:

26 mm

Schaftdurchmesser:

26 mm

Schaftlänge:

60 mm

Schneidenlänge:

33 mm

Geeignet für Edelstahl:

Nein

Geeignet für Sackloch:

Nein

Linksgewinde:

Nein

Schneidstoff:

sonstige

Anzahl der Schneiden:

4

Flankenwinkel:

90 °

Mit Kühlkanal:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82074010

Gewicht:

0.233 kg

Gewindebohrer für Rohr PG (Stahlpanzerrohr)nach DIN 40430 PG, PG 21, Gesamtlänge: 93 mm, Gewindelänge: 33 mm, Windeisen-Typ: A+B