Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Gewindebohrer für Stahlpanzerrohr, PG 29, Gesamtlänge 105 mm

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Gewindebohrer für Stahlpanzerrohr, PG 29, Gesamtlänge 105 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 140982

  • Gewindeart - PG

  • Gewindemaß - 29

  • Gewindesteigung - 1.59 mm

  • Gewindelänge - 38 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021103409824

Sonepar Artikelnummer

120099754

Hersteller Artikelnummer

140982

Hersteller Typ

140982

Hersteller Artikel Nr.:

140982

Gewindeart:

PG

Gewindemaß:

29

Gewindesteigung:

1.59 mm

Gewindelänge:

38 mm

Gesamtlänge:

105 mm

Ausführung:

Maschinengewindebohrer

Vierkantantrieb:

35 mm

Schaftdurchmesser:

35 mm

Schaftlänge:

67 mm

Schneidenlänge:

38 mm

Geeignet für Edelstahl:

Nein

Geeignet für Sackloch:

Nein

Linksgewinde:

Nein

Schneidstoff:

sonstige

Anzahl der Schneiden:

4

Flankenwinkel:

90 °

Mit Kühlkanal:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82074010

Gewicht:

0.598 kg

Gewindebohrer für Rohr PG (Stahlpanzerrohr)nach DIN 40430 PG, PG 29, Gesamtlänge: 105 mm, Gewindelänge: 38 mm, Windeisen-Typ: B