Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Gewindebohrer für Stahlpanzerrohr, PG 7, Gesamtlänge 70 mm

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Gewindebohrer für Stahlpanzerrohr, PG 7, Gesamtlänge 70 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 140970

  • Gewindeart - PG

  • Gewindemaß - 7

  • Gewindesteigung - 1.27 mm

  • Gewindelänge - 24 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021103409701

Sonepar Artikelnummer

120099748

Hersteller Artikelnummer

140970

Hersteller Typ

140970

Hersteller Artikel Nr.:

140970

Gewindeart:

PG

Gewindemaß:

7

Gewindesteigung:

1.27 mm

Gewindelänge:

24 mm

Gesamtlänge:

70 mm

Ausführung:

Maschinengewindebohrer

Vierkantantrieb:

11 mm

Schaftdurchmesser:

11 mm

Schaftlänge:

46 mm

Schneidenlänge:

24 mm

Geeignet für Edelstahl:

Nein

Geeignet für Sackloch:

Nein

Linksgewinde:

Nein

Schneidstoff:

sonstige

Anzahl der Schneiden:

4

Flankenwinkel:

90 °

Mit Kühlkanal:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82074010

Gewicht:

0.039 kg

Gewindebohrer für Rohr PG (Stahlpanzerrohr)nach DIN 40430 PG, PG 7, Gesamtlänge: 70 mm, Gewindelänge: 24 mm, Windeisen-Typ: A