Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Gewindebohrer für Stahlpanzerrohr, PG 9, Gesamtlänge 74 mm

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Gewindebohrer für Stahlpanzerrohr, PG 9, Gesamtlänge 74 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 140972

  • Gewindeart - PG

  • Gewindemaß - 9

  • Gewindesteigung - 1.41 mm

  • Gewindelänge - 26 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021103409725

Sonepar Artikelnummer

120099749

Hersteller Artikelnummer

140972

Hersteller Typ

140972

Hersteller Artikel Nr.:

140972

Gewindeart:

PG

Gewindemaß:

9

Gewindesteigung:

1.41 mm

Gewindelänge:

26 mm

Gesamtlänge:

74 mm

Ausführung:

Maschinengewindebohrer

Vierkantantrieb:

13 mm

Schaftdurchmesser:

13 mm

Schaftlänge:

48 mm

Schneidenlänge:

26 mm

Geeignet für Edelstahl:

Nein

Geeignet für Sackloch:

Nein

Linksgewinde:

Nein

Schneidstoff:

sonstige

Anzahl der Schneiden:

4

Flankenwinkel:

90 °

Mit Kühlkanal:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82074010

Gewicht:

0.064 kg

Gewindebohrer für Rohr PG (Stahlpanzerrohr)nach DIN 40430 PG, PG 9, Gesamtlänge: 74 mm, Gewindelänge: 26 mm, Windeisen-Typ: A