Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Gewindebohrer M12x1,5, Gesamtlänge 70mm, Gewindelänge 24mm

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Gewindebohrer M12x1,5, Gesamtlänge 70mm, Gewindelänge 24mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 140850

  • Gewindeart - metrisch

  • Gewindemaß - 12

  • Gewindesteigung - 1.5 mm

  • Gewindelänge - 24 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021103408506

Sonepar Artikelnummer

120101237

Hersteller Artikelnummer

140850

Hersteller Typ

140850

Hersteller Artikel Nr.:

140850

Gewindeart:

metrisch

Gewindemaß:

12

Gewindesteigung:

1.5 mm

Gewindelänge:

24 mm

Gesamtlänge:

70 mm

Ausführung:

Maschinengewindebohrer

Vierkantantrieb:

12 mm

Schaftdurchmesser:

12 mm

Schaftlänge:

46 mm

Schneidenlänge:

24 mm

Geeignet für Edelstahl:

Nein

Geeignet für Sackloch:

Nein

Linksgewinde:

Nein

Schneidstoff:

sonstige

Anzahl der Schneiden:

4

Flankenwinkel:

90 °

Mit Kühlkanal:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82074010

Gewicht:

0.040 kg

Gewindebohrer für metrische Kabelverschraubunge, auch in Kunststoff, nicht VA-Stahl. M12x1,5, Gesamtlänge: 70 mm, Gewindelänge: 24 mm, Windeisen-Typ: A