Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Gewindebohrer M16x1,5, Gesamtlänge 74mm, Gewindelänge 26mm

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Gewindebohrer M16x1,5, Gesamtlänge 74mm, Gewindelänge 26mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 140852

  • Gewindeart - metrisch

  • Gewindemaß - 16

  • Gewindesteigung - 1.5 mm

  • Gewindelänge - 26 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021103408520

Sonepar Artikelnummer

120101238

Hersteller Artikelnummer

140852

Hersteller Typ

140852

Hersteller Artikel Nr.:

140852

Gewindeart:

metrisch

Gewindemaß:

16

Gewindesteigung:

1.5 mm

Gewindelänge:

26 mm

Gesamtlänge:

74 mm

Ausführung:

Maschinengewindebohrer

Vierkantantrieb:

16 mm

Schaftdurchmesser:

16 mm

Schaftlänge:

48 mm

Schneidenlänge:

26 mm

Geeignet für Edelstahl:

Nein

Geeignet für Sackloch:

Nein

Linksgewinde:

Nein

Schneidstoff:

sonstige

Anzahl der Schneiden:

4

Flankenwinkel:

90 °

Mit Kühlkanal:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82074010

Gewicht:

0.070 kg

Gewindebohrer für metrische Kabelverschraubunge, auch in Kunststoff, nicht VA-Stahl. M16x1,5, Gesamtlänge: 74 mm, Gewindelänge: 26 mm, Windeisen-Typ: A