Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Gewindebohrer M20x1,5, Gesamtlänge 80mm, Gewindelänge 28mm

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Gewindebohrer M20x1,5, Gesamtlänge 80mm, Gewindelänge 28mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 140854

  • Gewindeart - metrisch

  • Gewindemaß - 20

  • Gewindesteigung - 1.5 mm

  • Gewindelänge - 28 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021103408544

Sonepar Artikelnummer

120101239

Hersteller Artikelnummer

140854

Hersteller Typ

140854

Hersteller Artikel Nr.:

140854

Gewindeart:

metrisch

Gewindemaß:

20

Gewindesteigung:

1.5 mm

Gewindelänge:

28 mm

Gesamtlänge:

80 mm

Ausführung:

Maschinengewindebohrer

Vierkantantrieb:

20 mm

Schaftdurchmesser:

20 mm

Schaftlänge:

52 mm

Schneidenlänge:

28 mm

Geeignet für Edelstahl:

Nein

Geeignet für Sackloch:

Nein

Linksgewinde:

Nein

Schneidstoff:

sonstige

Anzahl der Schneiden:

4

Flankenwinkel:

90 °

Mit Kühlkanal:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82074010

Gewicht:

0.120 kg

Gewindebohrer für metrische Kabelverschraubunge, auch in Kunststoff, nicht VA-Stahl. M20x1,5, Gesamtlänge: 80 mm, Gewindelänge: 28 mm, Windeisen-Typ: A+B