Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Gewindebohrer M25x1,5, Gesamtlänge 93mm, Gewindelänge 33mm

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Gewindebohrer M25x1,5, Gesamtlänge 93mm, Gewindelänge 33mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 140856

  • Gewindeart - metrisch

  • Gewindemaß - 25

  • Gewindesteigung - 1.5 mm

  • Gewindelänge - 33 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4021103408568

Sonepar Artikelnummer

120101240

Hersteller Artikelnummer

140856

Hersteller Typ

140856

Hersteller Artikel Nr.:

140856

Gewindeart:

metrisch

Gewindemaß:

25

Gewindesteigung:

1.5 mm

Gewindelänge:

33 mm

Gesamtlänge:

93 mm

Ausführung:

Maschinengewindebohrer

Vierkantantrieb:

25 mm

Schaftdurchmesser:

25 mm

Schaftlänge:

60 mm

Schneidenlänge:

33 mm

Geeignet für Edelstahl:

Nein

Geeignet für Sackloch:

Nein

Linksgewinde:

Nein

Schneidstoff:

sonstige

Anzahl der Schneiden:

4

Flankenwinkel:

90 °

Mit Kühlkanal:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82074010

Gewicht:

0.220 kg

Gewindebohrer für metrische Kabelverschraubunge, auch in Kunststoff, nicht VA-Stahl. M25x1,5, Gesamtlänge: 93 mm, Gewindelänge: 33 mm, Windeisen-Typ: B