Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Gewindebohrer M40x1,5, Gesamtlänge 105mm, Gewindelänge 38mm

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Gewindebohrer M40x1,5, Gesamtlänge 105mm, Gewindelänge 38mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 140860

  • Gewindeart - metrisch

  • Gewindemaß - 40

  • Gewindesteigung - 1.5 mm

  • Gewindelänge - 38 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021103408605

Sonepar Artikelnummer

120101242

Hersteller Artikelnummer

140860

Hersteller Typ

140860

Hersteller Artikel Nr.:

140860

Gewindeart:

metrisch

Gewindemaß:

40

Gewindesteigung:

1.5 mm

Gewindelänge:

38 mm

Gesamtlänge:

105 mm

Ausführung:

Maschinengewindebohrer

Vierkantantrieb:

40 mm

Schaftdurchmesser:

40 mm

Schaftlänge:

67 mm

Schneidenlänge:

38 mm

Geeignet für Edelstahl:

Nein

Geeignet für Sackloch:

Nein

Linksgewinde:

Nein

Schneidstoff:

sonstige

Anzahl der Schneiden:

4

Flankenwinkel:

90 °

Mit Kühlkanal:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82074010

Gewicht:

0.640 kg

Gewindebohrer für metrische Kabelverschraubunge, auch in Kunststoff, nicht VA-Stahl. M40x1,5, Gesamtlänge: 105 mm, Gewindelänge: 38 mm, Windeisen-Typ: B