Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Gewindebohrer M50x1,5, Gesamtlänge 120mm, Gewindelänge 40

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Gewindebohrer M50x1,5, Gesamtlänge 120mm, Gewindelänge 40

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 140862

  • Gewindeart - metrisch

  • Gewindemaß - 50

  • Gewindesteigung - 1.5 mm

  • Gewindelänge - 40 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021103408629

Sonepar Artikelnummer

120101886

Hersteller Artikelnummer

140862

Hersteller Typ

140862

Hersteller Artikel Nr.:

140862

Gewindeart:

metrisch

Gewindemaß:

50

Gewindesteigung:

1.5 mm

Gewindelänge:

40 mm

Gesamtlänge:

120 mm

Ausführung:

Maschinengewindebohrer

Vierkantantrieb:

50 mm

Schaftdurchmesser:

50 mm

Schaftlänge:

80 mm

Schneidenlänge:

40 mm

Geeignet für Edelstahl:

Nein

Geeignet für Sackloch:

Nein

Linksgewinde:

Nein

Schneidstoff:

sonstige

Anzahl der Schneiden:

4

Flankenwinkel:

90 °

Mit Kühlkanal:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82074010

Gewicht:

1.170 kg

Gewindebohrer für metrische Kabelverschraubunge, auch in Kunststoff, nicht VA-Stahl. M50x1,5, Gesamtlänge: 120 mm, Gewindelänge: 40 mm, Windeisen-Typ: B