CIMCO - Gewindestange DIN 975, Stahl, verzinkt M4

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 191104
Werkstoff - Stahl
Werkstoffgüte - 4.6/5.6 (Stahl)
Oberflächenschutz - sonstige
Gewindeart - metrisch
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103911044
Sonepar Artikelnummer
120102145
Hersteller Artikelnummer
191104
Hersteller Typ
191104
Hersteller Artikel Nr.:
191104
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
4.6/5.6 (Stahl)
Oberflächenschutz:
sonstige
Gewindeart:
metrisch
Gewindemaß (metrisch):
4
Länge:
1000 mm
Farbe:
Zink
Gewindesteigung:
0.7 mm
Linksgewinde:
Nein
Mit Schneiderillen:
Nein
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
73181542
Gewicht:
0.078 kg


