CIMCO - Gewindestange, Stahl, verzinkt, M6

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 191106
Werkstoff - Stahl
Werkstoffgüte - 4.6/5.6 (Stahl)
Oberflächenschutz - sonstige
Gewindeart - metrisch
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103911068
Sonepar Artikelnummer
120100638
Hersteller Artikelnummer
191106
Hersteller Typ
191106
Hersteller Artikel Nr.:
191106
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
4.6/5.6 (Stahl)
Oberflächenschutz:
sonstige
Gewindeart:
metrisch
Gewindemaß (metrisch):
6
Länge:
1000 mm
Farbe:
Zink
Gewindesteigung:
1 mm
Linksgewinde:
Nein
Mit Schneiderillen:
Nein
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
73181542
Gewicht:
0.171 kg


