CIMCO - Gießharz-Muffe AVM 110 - 500 D

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 184668
Typ - sonstige
Ausführung - Gießharz
Anzahl der Leiter - 4
Leiternennquerschnitt Abzweigkabel - 25 .. 50 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103846681
Sonepar Artikelnummer
120538065
Hersteller Artikelnummer
184668
Hersteller Typ
184668
Hersteller Artikel Nr.:
184668
Typ:
sonstige
Ausführung:
Gießharz
Anzahl der Leiter:
4
Leiternennquerschnitt Abzweigkabel:
25 .. 50 mm²
Leiternennquerschnitt Hauptkabel:
95 .. 150 mm²
Bergbauzulassung:
Nein
Verbindungszubehör mitgeliefert:
ohne
Geeignet für:
sonstige
Halogenfrei:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
6.190 kg


