CIMCO - Giessharz-Muffe -AVM 55-220, Durchgang 5x6 bis 10-Abzweig 5x2,5 bis 10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 184660
Typ - sonstige
Ausführung - Gießharz
Anzahl der Leiter - 4
Leiternennquerschnitt Abzweigkabel - 1.5 .. 4 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103846605
Sonepar Artikelnummer
120361845
Hersteller Artikelnummer
184660
Hersteller Typ
184660
Hersteller Artikel Nr.:
184660
Typ:
sonstige
Ausführung:
Gießharz
Anzahl der Leiter:
4
Leiternennquerschnitt Abzweigkabel:
1.5 .. 4 mm²
Leiternennquerschnitt Hauptkabel:
1.5 .. 6 mm²
Bergbauzulassung:
Nein
Verbindungszubehör mitgeliefert:
ohne
Geeignet für:
sonstige
Halogenfrei:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.550 kg


