CIMCO - Gießharz-Muffe AVM 95 - 400 D

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 184666
Typ - sonstige
Ausführung - Gießharz
Anzahl der Leiter - 4
Leiternennquerschnitt Abzweigkabel - 16 .. 25 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103846667
Sonepar Artikelnummer
120538064
Hersteller Artikelnummer
184666
Hersteller Typ
184666
Hersteller Artikel Nr.:
184666
Typ:
sonstige
Ausführung:
Gießharz
Anzahl der Leiter:
4
Leiternennquerschnitt Abzweigkabel:
16 .. 25 mm²
Leiternennquerschnitt Hauptkabel:
35 .. 70 mm²
Bergbauzulassung:
Nein
Verbindungszubehör mitgeliefert:
ohne
Geeignet für:
sonstige
Halogenfrei:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
3.740 kg


