Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Gigant-S Electric, 30-teilig

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Gigant-S Electric, 30-teilig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 176801

  • Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Phillips PH - 2

  • Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Pozidriv PZ - 2

  • Anzahl der Schlitz-Schraubendreher - 3

  • Anzahl der Zangen - 5

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021103137789

Sonepar Artikelnummer

121382080

Hersteller Artikelnummer

176801

Hersteller Typ

176801

Hersteller Artikel Nr.:

176801

Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Phillips PH:

2

Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Pozidriv PZ:

2

Anzahl der Schlitz-Schraubendreher:

3

Anzahl der Zangen:

5

Anzahl der Innensechskant-Schlüssel:

9

Anzahl der Kabelschneider:

3

Anzahl der Messgeräte:

1

Gesamtzahl der Werkzeuge:

31

Elektromonteur-Set:

Ja

Heizungs-/Sanitärmonteur-Set:

Nein

Verpackung:

Koffer

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82060000

Gewicht:

11.300 kg

Gigant-S Electric IP67 Werkzeugkoffer – staub- und wasserdicht, stoßfest und temperaturbeständig von -33 °C bis +90 °C. Bestückt mit 31 Werkzeugen – ideal für Elektroinstallationen auf Baustellen und im Serviceeinsatz.