Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Gigant-S Industry, 34-teilig

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Gigant-S Industry, 34-teilig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 176821

  • Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Pozidriv PZ - 4

  • Anzahl der Schlitz-Schraubendreher - 3

  • Anzahl der Zangen - 3

  • Anzahl der Innensechskant-Schlüssel - 9

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021103137826

Sonepar Artikelnummer

121382082

Hersteller Artikelnummer

176821

Hersteller Typ

176821

Hersteller Artikel Nr.:

176821

Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Pozidriv PZ:

4

Anzahl der Schlitz-Schraubendreher:

3

Anzahl der Zangen:

3

Anzahl der Innensechskant-Schlüssel:

9

Anzahl der Schraubendreher Innensechsrund TX:

4

Anzahl der Bit-Einsätze:

1

Anzahl der Kabelschneider:

1

Anzahl der Messgeräte:

1

Gesamtzahl der Werkzeuge:

33

Elektromonteur-Set:

Ja

Heizungs-/Sanitärmonteur-Set:

Nein

Verpackung:

Koffer

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82060000

Gewicht:

11.500 kg

Gigant-S Industry IP67 Werkzeugkoffer – staub- und wasserdicht, stoßfest und temperaturbeständig von -33 °C bis +90 °C. Mit 33-teiligem Industrie-Werkzeugsatz für Instandhaltung, Schaltschrankbau und Serviceeinsätze. Robust und zuverlässig im Profi-Alltag.