CIMCO - Gigant-S-Werkzeugkoffer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 170092
Ausführung - Koffer
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - sonstige
Mit Schloss - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103700921
Sonepar Artikelnummer
120552289
Hersteller Artikelnummer
170092
Hersteller Typ
170092
Hersteller Artikel Nr.:
170092
Ausführung:
Koffer
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Mit Schloss:
Nein
Gesamtzahl der Fächer:
13
Höhe:
190 mm
Breite:
345 mm
Tiefe:
445 mm
Rollbar:
Nein
Mit Schulterriemen:
Ja
Mit Teleskopgriff:
Nein
Mit Schaum:
Nein
Mit Fachtrenner:
Ja
Farbe:
schwarz
Signalrot:
Nein
Hängeschlossbügel:
Nein
Herausnehmbares Fach:
Ja
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
42021250
Gewicht:
6.500 kg


