Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Gigant-S-Werkzeugkoffer ''Basis'', bestückt

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Gigant-S-Werkzeugkoffer ''Basis'', bestückt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 176880

  • Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Phillips PH - 2

  • Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Pozidriv PZ - 2

  • Anzahl der Schlitz-Schraubendreher - 4

  • Anzahl der Zangen - 4

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021103019238

Sonepar Artikelnummer

120714645

Hersteller Artikelnummer

176880

Hersteller Typ

176880

Hersteller Artikel Nr.:

176880

Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Phillips PH:

2

Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Pozidriv PZ:

2

Anzahl der Schlitz-Schraubendreher:

4

Anzahl der Zangen:

4

Anzahl der Innensechskant-Schlüssel:

1

Anzahl der Kabelschneider:

2

Gesamtzahl der Werkzeuge:

21

Elektromonteur-Set:

Ja

Verpackung:

Koffer

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82060000

Gewicht:

9.637 kg

Werkzeugkoffer Gigant-S ''Basis'' (CIMCO-Artikelnr. 17 0092), ein Staub- und wasserdichter Werkzeugkoffer nach IP 67, stapelbar, bruch und stoßfest. Der Koffer ist beständig gegen Säure und für Temperaturen von -33°C/+90°C, ebenso schützt ein im Deckel umlaufender O-Dichtring den Inhalt. Bestückt mit einem Dokumentenfach, einem ergonomischen 2-Komponenten-Griff und Klappverschlüssen für ein optionales Vorhängeschloss. Manuelles Druckausgleichventil. Gewicht Koffer leer: 6.500 g, B/T/H: 475/415/215 mm, Innenmaß L/B/H1/H2/H, : 445/345/130/60/190 mm, Koffer bestückt: 9.650 g. Werkzeugbestückung je 1x: 1.000 V Telefonzange mit geraden Backen 200 mm, DIN ISO 5745 1 10 0216, 1.000 V Telefonzange mit gebogenen Backen 200 mm, DIN ISO 5745 (10 0238), 1.000 V Seitenschneider 160 mm, DIN ISO 5749 B (10 0574), JOKARI Automatische Abisolierzange SUPER 4 PRO (10 0784)Elektronik-Seitenschneider bis 1,3 mm ø, 21°, 132 mm (10 1040), Wasserpumpenzange DIN ISO 8976 mit Griffhüllen, 250 mm (10 1224), Presszangensystem click ‘n‘ crimp, Elektrotechnik (10 6000), Kugelkopf-Sechskant-Stiftschlüssel-Satz 7-teilig SW 2,5 - 10, Handklapphalter (11 0596), Phasenprüfer 120 – 250 V AC, 3,0/65 mm (11 1280)Präzisions-Schlitz-Schraubendreher, Farbcode weiß, 2,0x0,4x60 mm (11 1864), 1.000 V Schlitz-Schraubendreher SLIM, 3,0x0,5x100 mm, 185 mm (11 7760), 1.000 V Schlitz-Schraubendreher SLIM, 4,0x0,8x100 mm, 185 mm (11 7764), 1.000 V Schlitz-Schraubendreher SLIM, 5,5x 1,0x125 mm, 220 mm (11 7768), 1.000 V Kreuzschlitz-Schraubendreher Phillips SLIM, PH 1x80 mm, 165 mm (11 7777), 1.000 V Kreuzschlitz-Schraubendreher Phillips SLIM, PH 2x100 mm, 195 mm (11 7779),1.000 V Kreuzschlitz-Schraubendreher Pozidriv SLIM, PZ 1x80 mm, 165 mm (11 7776), 1.000 V Kreuzschlitz-Schraubendreher Pozidriv SLIM, PZ 2x100 mm, 195 mm (11 7778), Kabelschere DUOCUT 160 mm, mit zweistufigem Schneidenbereich (12 0108), Taschensäge PROFI, Spannweite 150 mm (12 0490), 1.000 V Sicherheits-Kabelmesser, gerade, starke Klinge, 50 mm (12 1042), JOKARI Kabelmesser, 8 – 28 mm ø (12 2016)