CIMCO - Gigant Trolley Compact Electric, 30-teilig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 176803
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Phillips PH - 2
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Pozidriv PZ - 2
Anzahl der Schlitz-Schraubendreher - 3
Anzahl der Zangen - 5
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103137796
Sonepar Artikelnummer
121382081
Hersteller Artikelnummer
176803
Hersteller Typ
176803
Hersteller Artikel Nr.:
176803
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Phillips PH:
2
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Pozidriv PZ:
2
Anzahl der Schlitz-Schraubendreher:
3
Anzahl der Zangen:
5
Anzahl der Innensechskant-Schlüssel:
9
Anzahl der Kabelschneider:
3
Anzahl der Messgeräte:
1
Gesamtzahl der Werkzeuge:
31
Elektromonteur-Set:
Ja
Heizungs-/Sanitärmonteur-Set:
Nein
Verpackung:
Koffer
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82060000
Gewicht:
12.300 kg


