CIMCO - Gigant-Werkzeugkoffer-Trolley COMPACT

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 170098
Ausführung - Koffer
Werkstoff - Kunststoff
Mit Schloss - Ja
Höhe - 550 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103014394
Sonepar Artikelnummer
120704005
Hersteller Artikelnummer
170098
Hersteller Typ
170098
Hersteller Artikel Nr.:
170098
Ausführung:
Koffer
Werkstoff:
Kunststoff
Mit Schloss:
Ja
Höhe:
550 mm
Breite:
350 mm
Tiefe:
225 mm
Rollbar:
Ja
Mit Schulterriemen:
Nein
Mit Teleskopgriff:
Ja
Mit Schaum:
Nein
Mit Fachtrenner:
Nein
Farbe:
schwarz
Signalrot:
Nein
Hängeschlossbügel:
Nein
Herausnehmbares Fach:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
42021250
Gewicht:
7.100 kg


