Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Gigant-Werkzeugkoffer-Trolley COMPACT ''Basis'', bestückt

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Gigant-Werkzeugkoffer-Trolley COMPACT ''Basis'', bestückt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 176878

  • Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Phillips PH - 2

  • Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Pozidriv PZ - 2

  • Anzahl der Schlitz-Schraubendreher - 3

  • Anzahl der Zangen - 5

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021103019221

Sonepar Artikelnummer

120714644

Hersteller Artikelnummer

176878

Hersteller Typ

176878

Hersteller Artikel Nr.:

176878

Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Phillips PH:

2

Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Pozidriv PZ:

2

Anzahl der Schlitz-Schraubendreher:

3

Anzahl der Zangen:

5

Anzahl der Kabelschneider:

3

Anzahl der Testwerkzeuge:

1

Gesamtzahl der Werkzeuge:

22

Elektromonteur-Set:

Ja

Heizungs-/Sanitärmonteur-Set:

Nein

Verpackung:

Koffer

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82060000

Gewicht:

10.237 kg

Gigant-Werkzeugkoffer-Trolley Compact ''BASIC''. Die kompakte Version in der Gigant-Serie. Als kleiner, handlicher Trolley ist der Koffer mit 3 Werkzeugtafeln bestückt, von denen eine das komfortable Lamellensystem und eine das Taschensystem besitzt. Der Gigant-Werkzeugkoffer-Trolley COMPACT ist mit allen Vorteilen der Gigant-Serie ausgestattet (siehe Details CIMCO-Artikelnr. 17 0094). Was ihn auszeichnet sind sein geringes Gewicht und seine kompakte Größe. Größe: LxBxH: 630x475x293 mm, Innenmaß B/T/H1/H2/H, : 538/405/180/60/240 mm, Gewicht: leer 6.970 g, bestückt 10.300 g. Werkzeugkoffer-Bestückung je 1x: 1.000 V Telefonzange mit geraden Backen 200 mm, DIN ISO 5745 (10 0216)1.000 V Telefonzange mit gebogenen Backen 200 mm, DIN ISO 5745 (10 0238), 1.000 V Seitenschneider 160 mm, DIN ISO 5749B (10 0574), JOKARI Automatische Abisolierzange SUPER 4 PRO (10 0784), Elektronik-Seitenschneider bis 1,3 mm ø, 21°, 132 mm (10 1040),Wasserpumpenzange DIN ISO 8976 mit Griffhüllen, 250 mm (10 1224), Presszangensystem click ‘n‘ crimp, Elektrotechnik (10 6000), Kugelkopf-Sechskant-Stiftschlüssel-Satz 7-teilig SW 2,5 - 10, Handklapphalter (11 0596), Phasenprüfer 120 – 250 V AC, 3,0/65 mm (11 1280)Präzisions-Schlitz-Schraubendreher, weiß, 2,0x0,4x60 mm (11 1864), 1.000 V Schlitz-Schraubendreher SLIM, 3,0x0,5x100 mm, 185 mm (11 7760), 1.000 V Schlitz-Schraubendreher SLIM, 4,0x0,8x100 mm, 185 mm (11 7764), 1.000 V Schlitz-Schraubendreher SLIM, 5,5x1,0x125 mm, 220 mm (11 7768), 1.000 V Kreuzschlitz-Schraubendreher Phillips SLIM, PH 1x80 mm, 165 mm (11 7777), 1.000 V Kreuzschlitz-Schraubendreher Phillips SLIM, PH 2x100 mm, 195 mm (11 7779),1.000 V Kreuzschlitz-Schraubendreher Pozidriv SLIM, PZ 1x80 mm, 165 mm (11 7776), 1.000 V Kreuzschlitz-Schraubendreher Pozidriv SLIM, PZ 2x100 mm, 195 mm (11 7778), Kabelschere DUOCUT 160 mm, mit zweistufigem Schneidenbereich (12 0108), Taschensäge PROFI, Spannweite 150 mm (12 0490), 1.000 V Sicherheits-Kabelmesser, gerade starke Klinge 50 mm (12 1042), JOKARI Kabelmesser, 8 – 28 mm ø (12 2016)