Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Gigant-Werkzeugkoffer-Trolley ''E-Mobilität'', bestückt

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Gigant-Werkzeugkoffer-Trolley ''E-Mobilität'', bestückt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 176836

  • Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Phillips PH - 2

  • Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Pozidriv PZ - 2

  • Anzahl der Schlitz-Schraubendreher - 4

  • Anzahl der Zangen - 5

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021103014158

Sonepar Artikelnummer

120704004

Hersteller Artikelnummer

176836

Hersteller Typ

176836

Hersteller Artikel Nr.:

176836

Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Phillips PH:

2

Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Pozidriv PZ:

2

Anzahl der Schlitz-Schraubendreher:

4

Anzahl der Zangen:

5

Anzahl der Maulschlüssel:

6

Anzahl der Schraubendreher Innensechsrund TX:

4

Anzahl der Knarren:

1

Anzahl der Steckeinsätze:

7

Anzahl der Messgeräte:

1

Anzahl der Testwerkzeuge:

1

Gesamtzahl der Werkzeuge:

40

Elektromonteur-Set:

Ja

Heizungs-/Sanitärmonteur-Set:

Nein

Verpackung:

Koffer

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82060000

Gewicht:

23.100 kg

Gigant-Werkzeugkoffer-Trolley E-Mobilität. Dieser Koffer ist technisch identisch mit der CIMCO-Artkikelnr. 17 0094, besitzt allerdings nicht das Lamellensystem. Für den Einsatz im VDE- oder E-Mobilitäts-Bereich wurde er in rot gefertigt: Robuster Werkzeugkoffer für den harten Alltagseinsatz, nach IP67 wasser- und staubgeschützt, luftdicht, stoßfest, säure- und druckbeständig, säurefeste Bolzen im Scharnierbereich. Die Gummidichtung in der Kofferschale schützen den Kofferinhalt vor äußeren Einflüssen.Ausgestattet mit 2 seitlichen sowie 2 im vorderen Bereich angebrachten Kippverschlüssen mit neuem 2-Stufen-Mechanismus für leichteres Öffnen. 3 extrem breite und stabile Griffe sorgen für optimalen Tragekomfort. Trolleygriff kann für den Rollkomfort an der unteren und der oberen Position arretiert werden. Der Koffer besitzt je 2 Werkzeugtafeln im Kofferdeckel und in der Kofferunterschale, die untere Werkzeugtafel in der Bodenschale liegt auf Stegen, die zweite Werkzeugschale ist mit 50 mm Abstand zur unteren an vier Metallwinkeln aufliegend gesichert. Größe: LxBxH: 630x478x293 mm, Innenmaß B/T/H1/H2/H, : 538/405/180/60/240 mm Gewicht: leer 14.500 g, bestückt 22.350 g. Werkzeugkoffer Trolley Rot (17 0096) Bestückung je 1x: Drehmomentschlüssel 1/4'', 5–25 Nm (11 3482), Verlängerung 1/4'', 75 mm (11 3475), Verlängerung 1/4'', 100 mm (11 3476), Verlängerung 1/4'', 150 mm (11 3477), Steckschlüsselsatz 1/4'', 6 mm (11 3420), Steckschlüsselsatz 1/4'', 7 mm (11 3422), Steckschlüsselsatz 1/4'', 8 mm (11 3424), Steckschlüsselsatz 1/4'', 10 mm (11 3426)Steckschlüsselsatz 1/4'', 11 mm (11 3428), VDE-Drehmoment-Schraubendreher-Set, 9-teilig (11 4806), Magnetpins (11 1624), Magnetheber isoliert (11 1626), 1.000 V Abdecktuch, 1200x1200x1,6 mm (14 0158), 1.000 V Kunststoff-Klammer, 160 mm (14 0180), 1.000 V Aufstecktülle Nr. 1 (14 0166), 1.000 V Aufstecktülle Nr. 2 (14 0168), 1.000 V Aufstecktülle Nr. 3 (14 0170), 1.000 V Aufstecktülle, ø 10 mm (14 0172), 1.000 V Aufstecktülle, ø 20 mm (14 0174), Warnschild-Aufsteller ''Warnung vor elektrischer Spannung'' (14 2018), 1.000 V Schraubendreher-Sortiment ELEKTRO-MEGA-DRIVE, 13-teilig (11 7000), 1.000 V Einmaulschlüssel, SW 8 (11 2704), 1.000 V Einmaulschlüssel, SW 10 (11 2708), 1.000 V Einmaulschlüssel, SW 13 (11 2714), 1.000 V Einmaulschlüssel, SW 17 (11 2720), 1.000 V Einmaulschlüssel, SW 19 (11 2722), 1.000 V Einmaulschlüssel, SW 22 (11 2724), 1.000 V Kombinationszange, 185 mm (10 8782), 1.000 V Telefonzange Kunststoff, 180 mm (10 0790), 1.000 V Greifzange Kunststoff, 180 mm (10 0792), 1.000 V Telefonzange mit gebogenen Backen, 200 mm (10 8780), 1.000 V Telefonzange mit geraden Backen, 200 mm (10 8778), 1.000 V Seitenschneider, 160 mm (10 8786)Universal-Isolierband, Farbe rot (16 0145), AC/DC Spannungsprüfer bis 690 V (11 1429), 1.000 V Elektro-Schutzhandschuhe, Größe 10 (14 0214)Arbeitshandschuh ''Trikot'', Größe 10 (14 1278), Isolierende Überschuhe, Gr. 43–46 (14 0228), 1.000 V Elektriker-Gesichtsschutzhaube (14 0206)