CIMCO - Gigant-Werkzeugkoffer-Trolley PRO

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 170094
Ausführung - Koffer
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - sonstige
Mit Schloss - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4021103014370
Sonepar Artikelnummer
120704002
Hersteller Artikelnummer
170094
Hersteller Typ
170094
Hersteller Artikel Nr.:
170094
Ausführung:
Koffer
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Mit Schloss:
Ja
Höhe:
250 mm
Breite:
405 mm
Tiefe:
538 mm
Rollbar:
Ja
Mit Schulterriemen:
Nein
Mit Teleskopgriff:
Ja
Mit Schaum:
Nein
Mit Fachtrenner:
Ja
Farbe:
schwarz
Signalrot:
Nein
Hängeschlossbügel:
Nein
Herausnehmbares Fach:
Ja
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
42021250
Gewicht:
14.500 kg


