Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Gigant-Werkzeugkoffer-Trolley PRO ''Exzellent'', bestückt

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Gigant-Werkzeugkoffer-Trolley PRO ''Exzellent'', bestückt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 176882

  • Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Phillips PH - 2

  • Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Pozidriv PZ - 2

  • Anzahl der Schlitz-Schraubendreher - 4

  • Anzahl der Zangen - 7

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021103019245

Sonepar Artikelnummer

120714646

Hersteller Artikelnummer

176882

Hersteller Typ

176882

Hersteller Artikel Nr.:

176882

Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Phillips PH:

2

Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Pozidriv PZ:

2

Anzahl der Schlitz-Schraubendreher:

4

Anzahl der Zangen:

7

Anzahl der Schraubendreher Innensechsrund TX:

4

Anzahl der Bit-Einsätze:

11

Anzahl der Sägen:

1

Anzahl der Kabelschneider:

5

Anzahl der Messgeräte:

1

Gesamtzahl der Werkzeuge:

47

Elektromonteur-Set:

Ja

Heizungs-/Sanitärmonteur-Set:

Nein

Verpackung:

Koffer

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82060000

Gewicht:

19.999 kg

Werkzeugkoffer-Trolley Pro ''Exzellent'' (CIMCO-Artikelnr. 17 0094). Der robuste Werkzeugkoffer für den harten Alltagseinsatz, nach IP67 wasser- und staubgeschützt, luftdicht, stoßfest, säure- und druckbeständig, säurefeste Bolzen im Scharnierbereich. Die Gummidichtung in der Kofferschale schützen den Kofferinhalt vor äußeren Einflüssen. Die Ausstattung ist wie folgt: 2 seitliche sowie 2 im vorderen Bereich angebrachte Kippverschlüsse, mit neuem 2-Stufen-Mechanismus für leichteres Öffnen. 3 extrem breite und stabile Griffe sorgen für einen optimalen Tragekomfort. Der Trolleygriff kann für den Rollkomfort an der unteren und der oberen Position arretiert werden. Weiterhin verfügt über 2 Werkzeugtafeln im Kofferdeckel und in der Kofferunterschale. Die untere Werkzeugtafel in der Bodenschale liegt auf Stegen, die zweite Werkzeugschale ist mit 50 mm Abstand zur unteren, an vier Metallwinkeln aufliegend gesichert. Gewicht Koffer leer: 14.500 g, Koffer bestückt: 20.000 g, B/T/H: 630/475/293 mm, Innenmaß L/B/H1/H2/H, : 538/405/180/60/240 mm Werkzeugkoffer-Bestückung je 1x: 1.000 V Telefonzange mit geraden Backen 200 mm, DIN ISO 5745 (10 0216), 1.000 V Telefonzange mit gebogenen Backen 200 mm, DIN ISO 5745 (10 0238), 1.000 V Kombizange 180 mm, DIN ISO 5746 (10 0336), 1.000 V Seitenschneider 160 mm, DIN ISO 5749B (10 0574)Schraubenzange, 160 mm (10 0352), JOKARI Automatische Abisolierzange SUPER 4 PRO (10 0784), Elektronik-Seitenschneider 120 mm, ovalrunder Kopf, schräg, mit Schneidwate (10 0802), Wasserpumpenzange DIN ISO 8976 mit Griffhüllen, 250 mm (10 1224), Presszangensystem click ‘n‘ crimp, Elektrotechnik (10 6000), Stechahlen, aus Chrom-Vanadium-Stahl, Form o(Aufreiber), ø 6 mm, 100 mm (11 0482), Kugelkopf-Sechskant-Stiftschlüssel-Satz 7-teilig SW 2,5 - 10, Handklapphalter (11 0596), Phasenprüfer 120 – 250 V AC, 3,0/65 mm (11 1280), AC/DC-TrueRMS-Stromzange, CAT II 600 V, CAT III 300 V, Multimeterfunktionen (11 1411), Spannungsprüfer mit FI-/RCDAuslösung, 90 – 690 V AC, CAT III 1.000 V, CAT IV 600 V (11 1438), Präzisions-Schlitz-Schraubendreher, Farbcode weiß, 2,0x0,4x60 mm (11 1864), Bit-Box 10-teilig mit Sternaufnahme für Bits und Universalhalter (11 4604), 1.000 V TX -Schraubendreher, 145 mm, T 8x60 mm (11 7908), 1.000 V SLIM-Schraubendreher TX, 155 mm, T 10x60 mm (11 7784), 1.000 V SLIM-Schraubendreher TX, 175 mm, T 15x75 mm (11 7786), 1.000 V SLIM-Schraubendreher TX, 195 mm, T 20x100 mm (11 7788), 1.000 V SLIM-Schraubendreher TX, 195 mm, T 25x100 mm (11 7790), 1.000 V Schlitz-Schraubendreher SLIM, 185 mm, 3,0x 0,5x100 mm (11 7760), 1.000 V Schlitz-Schraubendreher SLIM, 185 mm, 4,0x0,8x100 mm (11 7764), 1.000 V Schlitz-Schraubendreher SLIM, 220 mm, 5,5x1,0x125 mm (11 7768), 1.000 V Schlitz-Schraubendreher SLIM, 245 mm, 6,5x1,2x150 mm (11 7770), 1.000 V Kreuzschlitz-Schraubendreher Phillips SLIM, PH 1x80 mm, 165 mm (11 7777), 1.000 V Kreuzschlitz-Schraubendreher Phillips SLIM, PH 2x100 mm, 195 mm (11 7779), 1.000 V Kreuzschlitz-Schraubendreher Pozidriv SLIM, PZ 1x80 mm, 165 mm (11 7776), 1.000 V Kreuzschlitz-Schraubendreher Pozidriv SLIM, PZ 2x100 mm, 195 mm (11 7778), VDE-Schraubendreher-Wechselklingen-Set, 18-teilig (11 7862), Kabelmesser (12 0050), Kabelschere DUOCUT 160 mm, mit zweistufigem Schneidenbereich (12 0108), Universalschere 190 mm, Härte HRC 56 bis 58 (12 0122), Taschensäge PROFI, Spannweite 150 mm (12 0490), JOKARI Kabelmesser mit Hakenklinge 8 – 28 mm ø (12 1010), Profi-Bandmaß, 5 m, Gehäuse aus schlagfestem ABS-Kunststoff (21 0105), Digitaler Laser-Entfernungsmesser FVP-30, bis 30 m (21 1563)