CIMCO - Gigant-Werkzeugkoffer-Trolley, rot

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 170096
Ausführung - Trolley
Werkstoff - Kunststoff
Mit Schloss - Ja
Höhe - 490 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103014172
Sonepar Artikelnummer
120704003
Hersteller Artikelnummer
170096
Hersteller Typ
170096
Hersteller Artikel Nr.:
170096
Ausführung:
Trolley
Werkstoff:
Kunststoff
Mit Schloss:
Ja
Höhe:
490 mm
Breite:
630 mm
Tiefe:
300 mm
Rollbar:
Ja
Mit Schulterriemen:
Nein
Mit Teleskopgriff:
Ja
Mit Schaum:
Nein
Mit Fachtrenner:
Ja
Farbe:
rot
Signalrot:
Nein
Hängeschlossbügel:
Nein
Herausnehmbares Fach:
Ja
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
42021250
Gewicht:
13.900 kg


