CIMCO - GIGANT Werkzeugkoffer-Trolley Techniker 22 Werkzeuge

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 176845
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Pozidriv PZ - 4
Anzahl der Schlitz-Schraubendreher - 3
Anzahl der Zangen - 6
Anzahl der Schraubendreher Innensechsrund TX - 4
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103106952
Sonepar Artikelnummer
121130663
Hersteller Artikelnummer
176845
Hersteller Typ
176845
Hersteller Artikel Nr.:
176845
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Pozidriv PZ:
4
Anzahl der Schlitz-Schraubendreher:
3
Anzahl der Zangen:
6
Anzahl der Schraubendreher Innensechsrund TX:
4
Anzahl der Kabelschneider:
2
Anzahl der Multifunktionswerkzeuge:
2
Anzahl der Messgeräte:
1
Gesamtzahl der Werkzeuge:
22
Elektromonteur-Set:
Ja
Heizungs-/Sanitärmonteur-Set:
Nein
Verpackung:
Koffer
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82060000
Gewicht:
17.800 kg


