CIMCO - GIGANT XL Werkzeugkoffer-Trolley Techniker 36 Werkzeuge

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 176846
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Phillips PH - 4
Anzahl der Schlitz-Schraubendreher - 4
Anzahl der Zangen - 6
Anzahl der Schraubendreher Innensechsrund TX - 4
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103106969
Sonepar Artikelnummer
121130664
Hersteller Artikelnummer
176846
Hersteller Typ
176846
Hersteller Artikel Nr.:
176846
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Phillips PH:
4
Anzahl der Schlitz-Schraubendreher:
4
Anzahl der Zangen:
6
Anzahl der Schraubendreher Innensechsrund TX:
4
Anzahl der Bit-Einsätze:
10
Anzahl der Sägen:
1
Anzahl der Kabelschneider:
5
Anzahl der Messgeräte:
5
Gesamtzahl der Werkzeuge:
36
Elektromonteur-Set:
Ja
Heizungs-/Sanitärmonteur-Set:
Nein
Verpackung:
Koffer
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82060000
Gewicht:
20.150 kg


