Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Gipserspachtel mit lackiertem Holzheft Breite=60mm

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Gipserspachtel mit lackiertem Holzheft Breite=60mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 131420

  • Spachtelbreite - 60 mm

  • Gesamtlänge - 240 mm

  • Form - Gipserspachtel

  • Flexibel - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4021103314203

Sonepar Artikelnummer

120099630

Hersteller Artikelnummer

131420

Hersteller Typ

131420

Hersteller Artikel Nr.:

131420

Spachtelbreite:

60 mm

Gesamtlänge:

240 mm

Form:

Gipserspachtel

Flexibel:

Nein

Gezahnt:

Nein

Spachtellänge:

110 mm

Gekröpft:

Nein

Ausführung funkenarm:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82055910

Gewicht:

0.142 kg

Gipserspachtel nach DIN 6441 C, mit lackiertem Holzheft, Breite 60 mm