Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Gipserspachtel mit lackiertem Holzheft Breite=70mm

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Gipserspachtel mit lackiertem Holzheft Breite=70mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 131422

  • Spachtelbreite - 70 mm

  • Gesamtlänge - 245 mm

  • Form - Gipserspachtel

  • Flexibel - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021103314227

Sonepar Artikelnummer

120099631

Hersteller Artikelnummer

131422

Hersteller Typ

131422

Hersteller Artikel Nr.:

131422

Spachtelbreite:

70 mm

Gesamtlänge:

245 mm

Form:

Gipserspachtel

Flexibel:

Nein

Gezahnt:

Nein

Spachtellänge:

110 mm

Gekröpft:

Nein

Ausführung funkenarm:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82055910

Gewicht:

0.151 kg

Gipserspachtel nach DIN 6441 C, mit lackiertem Holzheft, Breite 70 mm