Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Gipsmulde Weichgummi Ø125 H=90mm

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Gipsmulde Weichgummi Ø125 H=90mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 140306

  • Werkstoff - Gummi

  • Länge - 125 mm

  • Breite - 90 mm

  • Durchmesser - 125 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4021103403068

Sonepar Artikelnummer

120099702

Hersteller Artikelnummer

140306

Hersteller Typ

140306

Hersteller Artikel Nr.:

140306

Werkstoff:

Gummi

Länge:

125 mm

Breite:

90 mm

Durchmesser:

125 mm

Tiefe:

90 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

40169997

Gewicht:

0.130 kg

Gipsmulde aus Weichgummi, leicht verformbar für einfachste Handhabung. Höhe 90 mm, ⌀ 120 mm.