Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Gipspfanne aus Stahlblech, Höhe 75mm, Durchmesser 180mm

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Gipspfanne aus Stahlblech, Höhe 75mm, Durchmesser 180mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 140302

  • Werkstoff - Metall

  • Länge - 325 mm

  • Breite - 130 mm

  • Durchmesser - 180 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4021103403020

Sonepar Artikelnummer

120099701

Hersteller Artikelnummer

140302

Hersteller Typ

140302

Hersteller Artikel Nr.:

140302

Werkstoff:

Metall

Länge:

325 mm

Breite:

130 mm

Durchmesser:

180 mm

Tiefe:

75 mm

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

82055910

Gewicht:

0.569 kg

Gipspfanne aus Stahlblech, feuerverzinkt, mit poliertem Holzgriff. Höhe 75 mm, ⌀ oben 210 mm, ⌀ unten 110 mm