CIMCO - Glasfaser-Fixkleber für KatiBlitz und Kabelmax

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 142192
Anwendung - Kabeleinziehsystem
Aushärteverfahren - kalt
Farbe - farblos
Physische Form - Flüssigkeit
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4021103421925
Sonepar Artikelnummer
120096636
Hersteller Artikelnummer
142192
Hersteller Typ
142192
Hersteller Artikel Nr.:
142192
Anwendung:
Kabeleinziehsystem
Aushärteverfahren:
kalt
Farbe:
farblos
Physische Form:
Flüssigkeit
Transparent:
Ja
Max. Temperatur:
80 °C
Max. Klebespalt:
0.15 mm
Viskosität:
100 Pa-s
Verarbeitungszeit:
5 .. 40 s
Gebrauchsfertig:
Ja
Wasserbasis:
Nein
Wasserfest:
Nein
Verpackung:
sonstige
Mit Pinsel:
Nein
Nettogewicht:
3 g
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
35061000
Gewicht:
0.008 kg


